Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0201; grün; 100mcd; 0,65x0,38x0,36mm; 100°; 2,5V; 10mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0201; grün; 100mcd; 0,65x0,38x0,36mm; 100°; 2,5V; 10mA
LED; SMD; 0201; grün; 100mcd; 0,65x0,38x0,36mm; 100°; 2,5V; 10mA
Artikel-Nr.:
     2805-SML-LX0201UPGC-TR
Hersteller:
     Lumex
Herst.-Nr.:
     SML-LX0201UPGC-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Hersteller: LUMEX
Montage: SMD
Gehäuse: 0201
Leistung: 36mW
Betriebsspannung: 2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 520nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 100mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 100°
Abmessungen: 0,65x0,38x0,36mm
Front: flach
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0846*
€ 0,1095*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 2,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.