Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; 6,7x4,2mm; Front: flach; elastisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLPR1-9.0
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLPR1-9.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Länge: 228,6mm
Maße Frontplatte: 6,7x4,2mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung
Ausführung: elastisch
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,99*
€ 205,8581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,02*
€ 203,5138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,45*
€ 165,9455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,35*
€ 142,0265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 111,62*
€ 132,8278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,67*
€ 122,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.