Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø4,2mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLPIR-12.0
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLPIR-12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Länge: 304,8mm
Maße Frontplatte: Ø4,2mm
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung
Ausführung: elastisch
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,51*
€ 236,2269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,89*
€ 233,1091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,68*
€ 193,5892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,57*
€ 169,6583
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 135,71*
€ 161,4949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,99*
€ 146,3581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.