Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø7mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP5-4.0
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP5-4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 101,6mm
Maße Frontplatte: Ø7mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,54*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,40*
€ 176,596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,28*
€ 175,2632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,77*
€ 149,6663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,53*
€ 122,0107
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 95,84*
€ 114,0496
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,54*
€ 104,1726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.