Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø4,2mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP2F-24.0
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP2F-24.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 609,6mm
Maße Frontplatte: Ø4,2mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1982* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 481,72*
€ 573,2468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,40*
€ 562,156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 419,95*
€ 499,7405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,16*
€ 434,5404
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 344,39*
€ 409,8241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 319,82*
€ 380,5858
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.