Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø4,2mm; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP2F-1.5
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP2F-1.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 38,1mm
Maße Frontplatte: Ø4,2mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,14*
€ 123,9266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,03*
€ 122,6057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,81*
€ 103,3039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,63*
€ 91,1897
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 71,84*
€ 85,4896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,35*
€ 73,0065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.