Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø7mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP25-4.0
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP25-4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 101,6mm
Maße Frontplatte: Ø7mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,68*
€ 218,5792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,07*
€ 216,6633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,68*
€ 178,1192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,11*
€ 151,2609
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 119,37*
€ 142,0503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,22*
€ 129,9718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.