Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø7mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP25-3.5
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP25-3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 88,9mm
Maße Frontplatte: Ø7mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,0268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,97*
€ 207,0243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 172,01*
€ 204,6919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,39*
€ 168,2541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,70*
€ 142,443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 110,91*
€ 131,9829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,68*
€ 122,1892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.