Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø4,2mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP13.0
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP13.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 330,2mm
Maße Frontplatte: Ø4,2mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3661* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,85*
€ 262,8115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,57*
€ 256,5283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,50*
€ 213,605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,39*
€ 189,6741
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 151,53*
€ 180,3207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,61*
€ 162,5659
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.