Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø4,2mm; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMFLP1.2
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SMFLP1.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: BIVAR
Länge: 30,48mm
Maße Frontplatte: Ø4,2mm
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung;flexibel
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,17*
€ 101,3523
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,27*
€ 100,2813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,67*
€ 71,0073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,28*
€ 69,3532
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.