Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; flach; gelb; 24÷28VDC; Ø22mm; IP67; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; flach; gelb; 24÷28VDC; Ø22mm; IP67; Metall
Kontrollleuchte: LED; flach; gelb; 24÷28VDC; Ø22mm; IP67; Metall
Artikel-Nr.:
     2805-SMFL22114
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL22114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -30...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Montageabmessungen: Ø22mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,5mm
Betriebsspannung: 24...28V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: silber
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: flach
Durchmesser LED-Diode: 20mm
LED-Farbdioden: gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,38*
€ 19,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 19,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.