Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120kΩ; 0,4W; ±1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120kΩ; 0,4W; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 120kΩ; 0,4W; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-SMDMM0204-120K
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1203FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,4W
Widerstand: 120kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,5x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
25
€ 5,90*
ab € 0,0139*
€ 0,0933*
1 Tag
540
5
€ 14,99*
ab € 0,0211*
€ 0,1767*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0139*
€ 0,01654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,3325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1203
ab € 0,00842*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX120K
ab € 0,0234*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-120KFI
ab € 0,0188*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1203FB300
ab € 0,0229*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1203FB300
ab € 0,03*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1203BB100
ab € 0,295*
Ähnlich
Vishay
UMA02040G1203CAU00
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.