Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-120KFI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 120K, 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1505832
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     WRM0204C-120KFI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Widerstand
Widerstände
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: WRM 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 120 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, TT ELECTRONICS / WELWYN, WRM0204C-120KFI, 1505832, 150-5832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0188*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0459*
    € 0,05462
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0272*
    € 0,03237
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0243*
    € 0,02892
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV1203
    ab € 0,00842*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX120K
    ab € 0,0234*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1203FB300
    ab € 0,0229*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C1203FB300
    ab € 0,03*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E1203BB100
    ab € 0,295*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C1203FB300
    ab € 0,0139*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G1203CAU00
    ab € 2,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.