Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 10mm; Metall; konkav; mit Kunststoffblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 10mm; Metall; konkav; mit Kunststoffblende
Fassung für LEDs; 10mm; Metall; konkav; mit Kunststoffblende
Artikel-Nr.:
     2805-SMD1149
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMD1 149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 14,2mm
Material: Metall
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED Fassung-Art: konkav
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.