Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; 68nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; 68nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C
Kondensator: PPS metallisiert; 68nF; SMD; ±5%; 2824; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SMC7.3683J100K37
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3683J100K37TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 15V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Herstellerserie: SMC
Gehäuse - Zoll: 2824
Alias: F125ST683J100V
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 3,20*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 3,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.