Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SMC7.3683J100K37TR12 KONDENSATOR 0.068æF 100V 5% PPS 2824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496094
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMC7.3683J100K37TR12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: SMC/F125 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2824 [Metrisch: 7260]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PPS
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 68nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, SMC7.3683J100K37TR12, 2496094, 249-6094
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1700
    Frei Haus
    ab € 1,57*
    € 1,98*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,35*
    € 3,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,49*
    € 4,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,05*
    € 4,8195
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 1700 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 3400 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 5100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.