Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; DO213AB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-SM4002-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     SM4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: DO213AB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,137*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0655*
€ 1,26795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2555*
€ 0,30405
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.