Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; MELF plastic; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-SM4002-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     SM4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
smd diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MELF plastic
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 10A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,243*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,379*
€ 1,64101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.