Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; grau; vergoldet; 0,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; grau; vergoldet; 0,5mm2
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 30VAC; 60VDC; grau; vergoldet; 0,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-SLS205-L-28
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     22.2618-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: grau
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Nennstrom: 10A
Max. Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Anschlüsse: gelötet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,68*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,10*
€ 1,70*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,76*
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,87*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
22.2618-23
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-27
ab € 0,75*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-24
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-25
ab € 0,77*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-22
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-22
ab € 0,79*
Ähnlich
Stäubli
22.2616-21
ab € 0,87*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-21
ab € 0,6191*
Ähnlich
Stäubli
22.2618-26
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.