Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Bananen; 32A; 1kV; isoliert,mit 4mm Längsbuchse; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SLQ-4N-46-29
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2022-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Anschlüsse: gelötet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,69*
1 Tag
140
1
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.