Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 7,4mm; ØLED: 3mm,5mm; L: 21,6mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLM-850
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SLM-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe polyamid
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 7,4mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
Glaskolben-Art: T1;T1 3/4
Distanzlänge: 21,6mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,71*
€ 47,2549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,72*
€ 46,0768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.