Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Bananen; 32A; 1kV; schwarz; isoliert,mit 4mm Längsbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SLM-4A-46-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2025-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 32A
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Anschlüsse: verschraubt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,93*
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,94*
1 Tag
365
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 5,03*
2 Tage
40
€ 5,95*
ab € 4,02*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.