Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Bananen; 19A; 1kV; blau; isoliert,mit 4mm Längsbuchse; 1mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4mm Bananen; 19A; 1kV; blau; isoliert,mit 4mm Längsbuchse; 1mm2
4mm Bananen; 19A; 1kV; blau; isoliert,mit 4mm Längsbuchse; 1mm2
Artikel-Nr.:
     2805-SLM-4A-39-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2021-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 19A
Max. Leitungsquerschnitt: 1mm2
Steckverbinder-Variante: isoliert;mit 4mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Anschlüsse: verschraubt
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,64*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 5,02*
1 Tag
95
pro Paket
€ 14,99*
ab € 4,46*
€ 8,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.