Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt: Li-Ion; UNenn: 2,4V; Ladespannung: 2,8V; ESR: 240mΩ; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batt: Li-Ion; UNenn: 2,4V; Ladespannung: 2,8V; ESR: 240mΩ; -30÷60°C
Batt: Li-Ion; UNenn: 2,4V; Ladespannung: 2,8V; ESR: 240mΩ; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-SLB08115L1401PM
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     SLB08115L1401PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Hersteller: NICHICON
Nennspannung: 2,4V
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäuseabmessungen: Ø8x11,5mm
Akku-Typ: Li-Ion
Fassungsvermögen: 14mAh
Anwendung: IoT;Energy Harvesting
ESR Widerstand: 0,24Ω
Max. Entladestrom: 280mA
Ladespannung: 2,8V
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.