Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampe: Fassung für LED Notbeleuchtung; SafeLite; IP42; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampe: Fassung für LED Notbeleuchtung; SafeLite; IP42; weiss
Lampe: Fassung für LED Notbeleuchtung; SafeLite; IP42; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-SL2MNM42E3C3A
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL2MNM42E3C3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: weiss
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: 5...40°C
Gehäusematerial: Polycarbonat
Dichtheitsklasse: IP42
Leistungsaufnahme: 3,2W
Äußere Abmessungen: 270x119x49mm
Fassungsvermögen: 1,7Ah
Helligkeit: 150lm
Lampen-Typ: Fassung für LED Notbeleuchtung
Betriebsmodi: Notzustand;Netz
Herstellerserie: SafeLite
Batterie/Akku: Akku Ni-Cd 1,7Ah x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.