Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600V; gelb; vergoldet; 36mm; 0,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600V; gelb; vergoldet; 36mm; 0,5mm2
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600V; gelb; vergoldet; 36mm; 0,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-SL205-K-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     65.9182-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: gelb
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 600V
Nennstrom: 10A
Länge: 36mm
Max. Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Steckverbinder-Variante: mit 2mm Längsbuchse
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V
Eigenschaften des Messzubehörs: gestapelte;mit Isolierhülse;mit der Feder MULTILAM
Anschlüsse: gelötet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 2,92*
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.