Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Überspannungsschutz; SMD; Ø5x5,5mm; 230V; 10GΩ; 5kA; GDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SL0902A230SM
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SL0902A230SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
SMD-Sicherung
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,5mm
Ableiter-Typ: Überspannungsschutz
Typische Zündspannung: 230V
Impulsentladungsstrom (8/20µs): 5kA
Ableiteranwendung: Überspannungsschutz;Absicherung von Datenübertragungssystemen;Absicherung von Telekommunikationsgeräten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
Herstellerserie: GDT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
900
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,72*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 1.548,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.