Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; AA; 2200mAh; nicht aufladbar; 2pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran
Tadiran
Artikel-Nr.:
     2805-SL-760/PR
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-760/PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 2mA
Ausgänge: 2pin
Strom im max. Impuls: 0,2A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50,5mm
Maximalstrom: 0,1A
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 2,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
45
€ 5,90*
ab € 2,88*
€ 3,92*
1
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 8,99*
1
€ 8,95*
ab € 7,24*
€ 10,94*
1 Tag
252
1
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 11,31*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 9,08*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 176,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.