Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA,1/2R6; 1100mAh; Ø14,7x25,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA,1/2R6; 1100mAh; Ø14,7x25,2mm
Batterie: Lithium (TLC); 3,6V; 1/2AA,1/2R6; 1100mAh; Ø14,7x25,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-SL-750T
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-750/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TADIRAN
Nennspannung: 3,6V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 1mA
Ausgänge: Lötplättchen
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,7x25,2mm
Maximalstrom: 50mA
Größe der Zelle: 1/2AA;1/2R6
Batterie-Typ: Lithium (TLC)
Fassungsvermögen: 1100mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,91*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,30*
3 Tage
18
1
€ 5,00*
ab € 3,89*
€ 6,21*
1
€ 8,95*
ab € 8,18*
€ 12,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835716
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.