Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL-750/T 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 25.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tadiran SL-750/T 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.1Ah Li-Thionylchlorid, Fahnen 14.7 (Dia.) x 25.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1946704
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-750/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.1Ah
Anschlusstyp = Fahnen
Abmessungen = 14.7 (Dia.) x 25.2mm

Die anorganische Lithium-Thionylchlorid-Batterie (LTC) von Tadiran ist eine Stromquelle, die den Anforderungen der neuen Generation der Mikroelektronik entspricht. CMOS-Speicher und Versorgungsmessgeräte benötigen beispielsweise eine leichte Stromquelle, die eine sichere und zuverlässige Leistung über eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen für lange Zeiträume bietet. Die Tadiran anorganische Batterie ist eine Komponente, die dauerhaft an einen Stromkreis angeschlossen werden kann, in vielen Fällen für die Lebensdauer der Ausrüstung.
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.1Ah
Anschlusstyp:
Fahnen
Abmessungen:
14.7 (Dia.) x 25.2mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, tadiran aa batterie lithium thionylchlorid 3,6v, aa batterie, aa batterie 3,6v, 1946704, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Tadiran, SL750T, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,91*
2
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,30*
4 Tage
18
1
€ 5,00*
ab € 3,89*
€ 6,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,18*
€ 12,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1835716
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.