Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge; SKYPER®; PCB; 1.7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKYPER42LJPV
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKYPER 42 LJ PV L5073102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SKYPER®
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsstrom: 35A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 492,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,49*
€ 586,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,87*
€ 563,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,37*
€ 490,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,80*
€ 467,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.