Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Module: gate driver board; IGBT half-bridge; SKYPER®; PCB; 1.7kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKYPER32PROR
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKYPER 32 PRO R L6100202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SKYPER®
Versorgungsspannung: 14,4...15,6V DC
Frequenz: 50kHz
Ausgangsstrom: 15A
Ausgangs-Art: Steuerung IGBT
Anwendung: for medium and high power application
Modul-Typ: gate driver board
Topologie: IGBT Halbbrücke
Spannungsklasse: 1,7kV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 454,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,21*
€ 540,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,23*
€ 521,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 343,56*
€ 408,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.