Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; Ø5,2mm; IP40; Printmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; Ø5,2mm; IP40; Printmontage
Kontrollleuchte: LED; konvex; gelb; Ø5,2mm; IP40; Printmontage
Artikel-Nr.:
     2805-SKRD051
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKRD051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: Ø5,2mm
Ausgänge: Printmontage
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Kontrollleuchten-Typ: LED
Korpusfarbe: schwarz
Korpus-Verkleidung: Chrom
Kontrollleuchte-Art: konvex
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Eigenschaften der Kontrolleuchten: widerstandslos
LED-Farbdioden: gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.