Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1400V; 1,75V; 60A; Kathode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1400V; 1,75V; 60A; Kathode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1400V; 1,75V; 60A; Kathode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-SKR60F14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 60F14 02238350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AB;E10
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 120A
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN60F SKR60F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.