Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,55V; 20A; Kathode auf Schraube; E9


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKR20/08S
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKR 20/08 W/SLEEVE 02642210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E9
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 320A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: isolierte Litze - Silikonhülze
Herstellerserie: SKN20 SKR20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.