Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 600V; If: 205A; A52; 455A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 600V; If: 205A; A52; 455A
Modul: Diodenl; doppelt,gemeinsame Anode; 600V; If: 205A; A52; 455A
Artikel-Nr.:
     2805-SKND205F06
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKND 205F06 07910570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul 600 v
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 455A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 205A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Strom im max. Impuls: 3kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A52
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.