Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 1,5V; 72A; Anode auf Schraube; M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1200V; 1,5V; 72A; Anode auf Schraube; M8
Diode: Gleichrichter; 1200V; 1,5V; 72A; Anode auf Schraube; M8
Artikel-Nr.:
     2805-SKN71/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 71/12 02237020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AB;E11
Montagegewinde: M8
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 150A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 72A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN71 SKR71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.