Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1200V; 1,75V; 60A; Anode auf Schraube; M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1200V; 1,75V; 60A; Anode auf Schraube; M6
Diode: Gleichrichter; 1200V; 1,75V; 60A; Anode auf Schraube; M6
Artikel-Nr.:
     2805-SKN60F12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 60F12 02238300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO203AB;E10
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 120A
Vorwärtsspannung max.: 1,75V
Vorwärtsstrom: 60A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN60F SKR60F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.