Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 800V; 1,55V; 20A; Anode auf Schraube; E9; M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 800V; 1,55V; 20A; Anode auf Schraube; E9; M6
Diode: Gleichrichter; 800V; 1,55V; 20A; Anode auf Schraube; E9; M6
Artikel-Nr.:
     2805-SKN20/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 20/08 02234950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: E9
Montagegewinde: M6
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 20A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 320A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN20 SKR20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.