Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1400V; 1,5V; 130A; Anode auf Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1400V; 1,5V; 130A; Anode auf Schraube
Diode: Gleichrichter; 1400V; 1,5V; 130A; Anode auf Schraube
Artikel-Nr.:
     2805-SKN130/14
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKN 130/14 02235320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC;E14
Montagegewinde: M12x0,8
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 260A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2kA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SKN130 SKR130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.