Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 900A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM900GA12E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM900GA12E4 22892130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 900A
Kollektorstrom im Impuls: 2,7kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 403,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,83*
€ 480,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,78*
€ 459,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,39*
€ 405,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,95*
€ 392,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 298,77*
€ 355,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,05*
€ 327,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.