Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,7kV; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM800GA176D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM800GA176D 22890435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,2kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 437,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,62*
€ 520,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,02*
€ 505,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 328,42*
€ 390,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.