Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; boost chopper; Urmax: 600V; Ic: 75A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM75GAL063D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM75GAL063D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS2
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: D61
Modul-Typ: IGBT
Topologie: boost chopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.