Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor,gemeinsamer Emitter; IGBT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM600GM12E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM600GM12E4 22892094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor;gemeinsamer Emitter
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: Wechselrichter
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT x2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 482,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,44*
€ 562,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,93*
€ 484,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,22*
€ 403,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.