Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 650V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM600GB07E3
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM600GB07E3 22895570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 650V
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 413,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,23*
€ 407,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,59*
€ 392,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.