Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,7kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM600GA176D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM600GA176D 22890432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,7kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 370,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,16*
€ 440,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,00*
€ 422,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.