Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM600GA12E4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM600GA12E4 22892114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 600A
Kollektorstrom im Impuls: 1,8kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 330,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,15*
€ 357,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.