Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM600GA126D
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM600GA126D 21915720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 400A
Kollektorstrom im Impuls: 800A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 378,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,89*
€ 416,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,28*
€ 368,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,33*
€ 350,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,81*
€ 340,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.