Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM450GB12T4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM450GB12T4 22892096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 408,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,61*
€ 402,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,11*
€ 377,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,64*
€ 322,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.