Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKM450GB12E4D1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKM450GB12E4D1 22892091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITRANS3
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 450A
Kollektorstrom im Impuls: 1,35kA
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 423,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,15*
€ 402,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.